エアストレッチツナギ

エアストレッチツナギ - GRACE ENGINEER’Sエアストレッチツナギ - GRACE ENGINEER’S

空気の様に軽やかなストレッチツナギです。
縦横どちらにもストレッチする軽量生地に加え、ツナギで一番のストレスであるトイレ問題も特許取得のヒップオープン機能でクリアできます。
ファスナー付きポケットにスマホ用ポケット、そして表面にボタンやファスナーが出ていないプロスペックで、まさにストレスフリーなツナギです。
マジックテープ:ウエスト
コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープンファスナー
ドットボタン:袖口
両胸ファスナー付きポケット
スマホポケット
袖口隠しボタン

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット/ヒップオープンファスナー、マジックテープ:ウエスト素材ポリエステル100%(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚5)ボタン仕様ドットボタン:袖口内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80461099GE-670-12-4Lネイビー821145266.5
16,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461108GE-670-12-5Lネイビー821185466.5
16,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461117GE-670-45-4Lモカブラウン821145266.5
16,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461126GE-670-45-5Lモカブラウン821185466.5
16,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461135GE-670-12-Sネイビー72944256.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461144GE-670-12-Mネイビー74984458.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461160GE-670-12-Lネイビー761024660.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461169GE-670-12-2Lネイビー781064862.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461178GE-670-12-3Lネイビー801105064.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461187GE-670-45-Sモカブラウン72944256.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461196GE-670-45-Mモカブラウン74984458.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461205GE-670-45-Lモカブラウン761024660.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461214GE-670-45-2Lモカブラウン781064862.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461230GE-670-45-3Lモカブラウン801105064.5
16,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする