曜日別特売

綿麻ストライプ長袖ツナギ

綿麻ストライプ長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプ長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプ長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S

夏の新定番、GE-587シリーズは、天然素材の綿麻使いで好評を得たGE-928シリーズの後継モデル。特長的な綿麻素材のストライプ柄を細目に調整し、緩すぎないシルエットに変更。スマートフォン等の小物が収納し易い胸ポケットに改良する等、シンプルな印象とワークシーンの実用性を追求した最新作。
マジックテープ:胸ポケット、袖口、ベルトにスムーズな脱着ができるマジックテープを使用。
ペン差し(左袖・左胸):邪魔にならず取り出しやすい位置に収納ができる。
左胸袋ポケット(スマホ収納):大画面のスマートフォンも楽々収納。(※使用されているカバーによっては入らない場合があります。)
ファスナー付き胸ポケット(右側):収納物の落下を防ぐファスナー付き。
小物収納ポケット:自然な動作で素早く取り出せる位置に、独立したポケットを装備。
股クライミングカット:股のカッティングにより、スムーズな開脚と股部分の擦れを軽減。
ウエスト(シャーリングゴム・アジャスター機能):ウエスト左右の内部に搭載したゴムとボタン留めにより、自在に伸縮調整が可能。
春夏向き

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット(右のみ)、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/袖口素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)内容量1着
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80463147GE-587-20-4Lブラックヒッコリー8011655(長袖)67
11,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463165GE-587-19-Sヒッコリー729645(長袖)57
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463174GE-587-19-Mヒッコリー7410047(長袖)59
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463190GE-587-19-Lヒッコリー7610449(長袖)61
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463217GE-587-19-5ヒッコリー678639(長袖)54
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463226GE-587-19-7ヒッコリー699040(長袖)56
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463235GE-587-19-9ヒッコリー719441(長袖)58
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463244GE-587-19-11ヒッコリー739842(長袖)60
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463260GE-587-19-13ヒッコリー7310243(長袖)60
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463278GE-587-20-Sブラックヒッコリー729645(長袖)57
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463330GE-587-20-5ブラックヒッコリー678639(長袖)54
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463339GE-587-20-7ブラックヒッコリー699040(長袖)56
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463348GE-587-20-9ブラックヒッコリー719441(長袖)58
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463357GE-587-20-11ブラックヒッコリー739842(長袖)60
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463366GE-587-20-13ブラックヒッコリー7310243(長袖)60
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463375GE-587-19-5Lヒッコリー8212057(長袖)69
11,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463384GE-587-20-5Lブラックヒッコリー8212057(長袖)69
11,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463138GE-587-19-4Lヒッコリー8011655(長袖)67
11,800
取扱い終了
返品不可
80463156GE-587-19-SSヒッコリー709243(長袖)55
11,800
取扱い終了
返品不可
80463199GE-587-19-2Lヒッコリー7810851(長袖)63
11,800
取扱い終了
返品不可
80463208GE-587-19-3Lヒッコリー8011253(長袖)65
11,800
取扱い終了
返品不可
80463269GE-587-20-SSブラックヒッコリー709243(長袖)55
11,800
取扱い終了
返品不可
80463287GE-587-20-Mブラックヒッコリー7410047(長袖)59
11,800
取扱い終了
返品不可
80463296GE-587-20-Lブラックヒッコリー7610449(長袖)61
11,800
取扱い終了
返品不可
80463305GE-587-20-2Lブラックヒッコリー7810851(長袖)63
11,800
取扱い終了
返品不可
80463314GE-587-20-3Lブラックヒッコリー8011253(長袖)65
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする