曜日別特売

コットンツイルサマー長袖ツナギ

コットンツイルサマー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sコットンツイルサマー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sコットンツイルサマー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S

「胸ポケットの金属ファスナーが表面に出ていないツナギ服」を求めるユーザーの声から企画開発したシリーズ。小物落下を防ぐファスナー付き両胸ポケットと、金属ファスナーによる傷付けを防止するフラップとの両立を図った安心設計。生地は、肌にやさしい天然繊維のコットン100%を採用。
メッシュ仕様。
ウエストアジャスター内蔵、股部分クライミングカット。
袖口マジックテープ仕様。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80463540GE-227-12-BLLネイビー77110~1305662
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463549GE-227-12-B3Lネイビー79116~1365864
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463558GE-227-12-B4Lネイビー81122~1426066
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463576GE-227-17-5Lベージュ84100~1205868
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463585GE-227-17-BLベージュ75104~1245460
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463594GE-227-17-BLLベージュ77110~1305662
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463610GE-227-17-B3Lベージュ79116~1365864
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463619GE-227-17-B4Lベージュ81122~1426066
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463628GE-227-17-B5Lベージュ83128~1486268
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463637GE-227-3-5Lブルー84100~1205868
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463646GE-227-3-BLブルー75104~1245460
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463655GE-227-3-BLLブルー77110~1305662
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463664GE-227-3-B3Lブルー79116~1365864
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463680GE-227-3-B4Lブルー81122~1426066
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463689GE-227-3-B5Lブルー83128~1486268
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463698GE-227-12-Sネイビー7276~964656
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463707GE-227-12-Mネイビー7480~1004858
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463734GE-227-12-3Lネイビー8092~1125464
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463750GE-227-12-4Lネイビー8296~1165666
13,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463759GE-227-17-Sベージュ7276~964656
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463768GE-227-17-Mベージュ7480~1004858
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463777GE-227-17-Lベージュ7684~1045060
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463786GE-227-17-LLベージュ7888~1085262
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463795GE-227-17-3Lベージュ8092~1125464
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463804GE-227-17-4Lベージュ8296~1165666
13,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463820GE-227-3-Sブルー7276~964656
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463829GE-227-3-Mブルー7480~1004858
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463838GE-227-3-Lブルー7684~1045060
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463847GE-227-3-LLブルー7888~1085262
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463856GE-227-3-3Lブルー8092~1125464
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463865GE-227-3-4Lブルー8296~1165666
13,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463515GE-227-12-5Lネイビー84100~1205868
11,200
取扱い終了
返品不可
80463524GE-227-12-BLネイビー75104~1245460
11,200
取扱い終了
返品不可
80463567GE-227-12-B5Lネイビー83128~1486268
11,200
取扱い終了
返品不可
80463716GE-227-12-Lネイビー7684~1045060
12,600
取扱い終了
返品不可
80463725GE-227-12-LLネイビー7888~1085262
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする