ダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ

ダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S

通気性UPのため、脇下・背中は勿論のこと、腰・股・ひざ裏・パンツの前ポケット等、従来品にない位置へ、網目の異なる2種類のメッシュを重ねた、透けにくいダブルメッシュ仕様。
生地は、軽量且つべたつきにくく清涼感があり、横伸びストレッチ素材で動きをサポート。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:ウエスト/カーゴポケット右素材ポリエステル74%・綿20%・ポリウレタン6% メッシュ:ポリエステル100%(目付量119g/m2・生地厚4)ボタン仕様ドットボタン:袖口・前立て・衿 ※隠し仕様内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80464800GE-447-05-5Lブラック8298~11854(長袖)66
16,500
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464809GE-447-09-5LOD8298~11854(長袖)66
16,500
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464818GE-447-05-4Lブラック8294~11452(長袖)66
16,500
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464827GE-447-09-4LOD8294~11452(長袖)66
16,500
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464836GE-447-05-Sブラック7274~9442(長袖)56
16,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464870GE-447-05-2Lブラック7886~10648(長袖)62
16,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464879GE-447-05-3Lブラック8090~11050(長袖)64
16,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464888GE-447-09-SOD7274~9442(長袖)56
16,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464897GE-447-09-MOD7478~9844(長袖)58
16,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464906GE-447-09-LOD7682~10246(長袖)60
16,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464915GE-447-09-2LOD7886~10648(長袖)62
16,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464924GE-447-09-3LOD8090~11050(長袖)64
16,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464845GE-447-05-Mブラック7478~9844(長袖)58
16,100
取扱い終了
返品不可
80464854GE-447-05-Lブラック7682~10246(長袖)60
16,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする