曜日別特売

サロペット

サロペット - GRACE ENGINEER’S

カジュアル感を残しつつ、作業性と機能を追求した新感覚のサロペット。
オールシーズン使用可能なポリエステルと綿の混紡生地を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと収納性も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。

仕様コイルファスナー:胸ポケット・パンツ前立て・パンツ右脇ブラウンベージュバックル肩ひも素材ポリエステル65%・綿35%(目付量233g/平方メートル・生地厚4)ボタン仕様(金属ボタン)ベルト右脇内容量1着
注意
※胸当てのボタンホールは飾りの為、穴が開いていません。胸ポケットのペン差しとカン止は飾りの為、胸当てに貫通していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459945GE-157-17-4L78108187~192
8,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80459954GE-157-17-5L80112192~197
8,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
80459997GE-157-17-SS7084157~162
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460006GE-157-17-S7288162~167
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460015GE-157-17-M7492167~172
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460024GE-157-17-L7696172~177
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460040GE-157-17-2L76100177~182
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460049GE-157-17-3L78104182~187
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする