ツールワゴン_

ツールワゴン_ - サンワサプライツールワゴン_ - サンワサプライツールワゴン_ - サンワサプライツールワゴン_ - サンワサプライツールワゴン_ - サンワサプライツールワゴン_ - サンワサプライツールワゴン_ - サンワサプライツールワゴン_ - サンワサプライ

メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。
総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。
3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。
本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。
本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。

仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー、スパナ、手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能材質スチール高さ(mm)856材質(車輪)PU奥行(mm)440間口(mm)640キャスター4輪(自在×4)ストッパーありキャスター径(Φmm)100総耐荷重(kg)約400引出しなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459385CART-FA4SV
78,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする