曜日別特売

トレー_CART-FA4SV用

トレー_CART-FA4SV用 - サンワサプライトレー_CART-FA4SV用 - サンワサプライトレー_CART-FA4SV用 - サンワサプライトレー_CART-FA4SV用 - サンワサプライ

メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴンに格納できるトレーの4個セット。
中敷きも1枚付属しており、部品を分けて入れることができます。
正面にはネームプレートが付いているので、何を収納したかを明記して区別ができます。
単体のBOXとしても使用できますので、色々な場所に収納することも可能です。
軽くて丈夫な材質で作られており、落として割れる心配も軽減するトレーです。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:本体:PP素材■付属品:ネームプレート+無地紙+中敷き1枚■収納部有効内寸_W:約120mm■収納部有効内寸_D:約370mm■収納部有効内寸_H:約90mm・中敷きの仕切り間隔:約40mm間隔(最大7枚入可能)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459376CART-FA4PT
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする