曜日別特売

ポケット_台車用

ポケット_台車用 - サンワサプライポケット_台車用 - サンワサプライポケット_台車用 - サンワサプライポケット_台車用 - サンワサプライポケット_台車用 - サンワサプライポケット_台車用 - サンワサプライポケット_台車用 - サンワサプライポケット_台車用 - サンワサプライ

台車のハンドルに取り付けできる収納ポケットです。
面ファスナーで簡単に取り付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。
ハンドルの左右どちら側でも取付け可能です。
バーコードリーダーやスマートフォン、工具などの収納に最適です。
底の方の収納スペースが広くなっており、トリガータイプのバーコードリーダーの収納も可能です。
表面に撥水加工が施されています。
暗い場所で存在を示す反射板付きです。

仕様■設置方法:角型・円柱型支柱に取付■耐荷重:2kg■最大取付可能幅:220mm■メイン収納部内寸:W80×D95×H180mm■セット内容:本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459568VEH-PKT2
4,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする