ポケット_台車用
台車のハンドルに取り付けできる収納ポケットです。
面ファスナーで簡単に取り付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。
ハンドルの左右どちら側でも取付け可能です。
バーコードリーダーやスマートフォン、工具などの収納に最適です。
表面に撥水加工が施されています。
暗い場所で存在を示す反射板付きです。
仕様■設置方法:角型・円柱型支柱に取付■耐荷重:2kg■最大取付可能幅:220mm■メイン収納部内寸:W75×D40×H140mm■セット内容:本体
内容量1個
台車のハンドルに取り付けできる収納ポケットです。
面ファスナーで簡単に取り付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。
ハンドルの左右どちら側でも取付け可能です。
バーコードリーダーやスマートフォン、工具などの収納に最適です。
表面に撥水加工が施されています。
暗い場所で存在を示す反射板付きです。