曜日別特売

中棚_CART-FA4SV用

中棚_CART-FA4SV用 - サンワサプライ中棚_CART-FA4SV用 - サンワサプライ中棚_CART-FA4SV用 - サンワサプライ中棚_CART-FA4SV用 - サンワサプライ

メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴン(CART-FA4SV)用中棚。
スチール製で頑丈に作られているので、中棚1枚あたり約120kgの耐荷重があります。
引き出しセットを収納する棚としても使用でき、ツールワゴンの3段階可変に取付けできます。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:スチール製■付属品:止めネジ4本■必要工具:プラスドライバー■組立人数:1■組立時間:約20分■天板カラー:シルバー■総耐荷重:約120kg■収納部有効内寸_W:約600mm■収納部有効内寸_D:約420mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459367CART-FA4NT
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする