曜日別特売

CO2 絶縁付ノズル

CO2 絶縁付ノズル - 東安CO2 絶縁付ノズル - 東安CO2 絶縁付ノズル - 東安CO2 絶縁付ノズル - 東安CO2 絶縁付ノズル - 東安CO2 絶縁付ノズル - 東安

CO2溶接トーチ用交換部品

全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)内容量1箱(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80468004-13小口径
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
80468020-16ストレート
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする