Clover(クロバー)
ライトフィットシンブル縁付
手縫い(ニードルワーク)に欠かせない指ぬき。柔らかいゴムが、指にやさしくフィットするので、痛くなりにくく、指から抜け落ちにくいシンブルです。波系なので、しめつけが少なく、軽い装着感です。
用途
金属のトップがフラットで、針を押したり針先を受けたりができる。トップが縁付の針が外れ難いタイプ。
素材
エラストマー、真鍮(ニッケルメッキ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
パッケージ:約6×約12.5×約2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80458676
CL56-846
内径約14.5
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458685
CL56-847
内径約15.5
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください