<J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計

<J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計 - J・ハリソン<J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計 - J・ハリソン<J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計 - J・ハリソン<J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計 - J・ハリソン<J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計 - J・ハリソン<J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計 - J・ハリソン

目もくらむようなゴージャスな輝きの電波時計
標準電波を受信し日本全国どこにいても正確な時を刻みます。
電波受信機能・ソーラー充電・日常生活防水
クリスタル459石
専用化粧箱入り
1年間保証書付き

付属品専用化粧箱・保証書材質ケース・裏蓋・ベルト:アルミ合金+クリスタルガラス、風防:8面カットクリスタルガラス、留め金(観音開きDバックル):アルミ合金+クリスタルガラス、ラグ・ベゼル・インデックス:クリスタルガラス×459個電波形式長波(周波数40/60KHz)・両局自動選局受信(1日最大3回)電波受信機能定時受信・リセット受信・強制受信・スリープ機能ソーラー充電防水日常生活防水(3気圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)4.7×4.9×1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80456610a3120610ゴールド139
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80456619a3120620ピンクゴールド139
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
80456628a3120630シルバー(約)139
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする