KIYOHARA(清原)
キャッスルテープ
厚みをもたせたグログランテープにサテンのラインをミックスして織りあげた、お姫様が住んでいるお城のような上品で可愛らしいキャッスルテープです。
用途
入数:90cmカット1本(レッスンバッグ1点が作れる用尺分です。)
材質
ポリエステル
幅(mm)
約25
長さ(cm)
約90
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80456935
TPCL25-90
PBL ピンクブルー
PBL
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456944
TPCL25-90
MP ミントピンク
MP
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください