ぬいスタンド

ぬいスタンド - KIYOHARA(清原)ぬいスタンド - KIYOHARA(清原)ぬいスタンド - KIYOHARA(清原)ぬいスタンド - KIYOHARA(清原)ぬいスタンド - KIYOHARA(清原)ぬいスタンド - KIYOHARA(清原)ぬいスタンド - KIYOHARA(清原)ぬいスタンド - KIYOHARA(清原)

「ぬいのボディ」にサイズをピッタリ合わせた専用スタンドです。

素材プレート/ABS樹脂、ジョイント部分/ポリアセタール・ポリカーボネート、ツメ/ポリスチレン・熱可塑性エラストマー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法W(mm)
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80456969NUIT-02ぬいのボディ対応:S(約11cmぬい)約80約80約55
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456978NUIT-03ぬいのボディ対応:M(約17cmぬい)約80約80約75
550
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456987NUIT-04ぬいのボディ対応:L(約20cmぬい)約100約100約95
660
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする