曜日別特売

ぬいのポーチ S

ぬいのポーチ S - KIYOHARA(清原)ぬいのポーチ S - KIYOHARA(清原)ぬいのポーチ S - KIYOHARA(清原)ぬいのポーチ S - KIYOHARA(清原)ぬいのポーチ S - KIYOHARA(清原)ぬいのポーチ S - KIYOHARA(清原)ぬいのポーチ S - KIYOHARA(清原)ぬいのポーチ S - KIYOHARA(清原)

大切な"推しぬい"をキズつけたり・汚すことなく、ライブやお誕生日会などの推し活イベント、お友達とカフェでの撮影(ぬい撮り)などへ 一緒におでかけできる「ぬいのポーチ」です。ぬい約11cm対応のSサイズです。ファスナーと同色のポップな星形のカラビナ付きで、バッグへの取り外しも簡単!深めのファスナーで、ぬい を出し入れしやすい!

用途ぬい約11cm対応のSサイズです。材質(本体)ポリ塩化ビニル寸法D(mm)約55寸法W(mm)約92生産国中国H(mm)約125材質(カラビナ)アルミニウム内容量1個
注意
※洗濯処理は不可
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80457346NUIT-05P ピンク
580
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457355NUIT-05B ブルー
580
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457364NUIT-05Y イエロー
580
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457380NUIT-05G グリーン
580
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457389NUIT-05PU パープル
580
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457398NUIT-05R レッド
580
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする