KIYOHARA(清原)
ぬいクロス パウダーボア
ふんわりのせたパウダーのような肌触り、約4mmの毛足のある生地です。ぬいぐるみ作りや推しぬいの着ぐるみに適したふんわり柔らかなボア素材です。
用途
着ぐるみ服Sサイズ:2個、着ぐるみ服M・Lサイズ:1個作れる用尺分です。
寸法H(mm)
パッケージ:約215
寸法D(mm)
本体:約4、パッケージ:約15
寸法W(mm)
本体:約700、パッケージ:約130
H(mm)
約300
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※水濡れや摩擦により、色移りする場合がありますのでご注意ください。
※直射日光や蛍光灯に長時間あたると変色することがありますので、保管には十分にご注意ください。
※濡れたまま長時間放置しないでください。
※素材の特性上、使用や洗濯時の摩擦により毛羽立ち・毛玉が発生し、毛羽や毛玉が脱落したり、他の物に付着することがあります。他の物とは別に洗ってください。
※液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができます。
※アイロンは中温であて布を使用してください。スチームアイロンは使用しないでください。
※生地の性質上、毛足の向きによりボーダーに見える生地です。
※畳みジワができることがあります。
※ロットにより色、風合いに多少のばらつきがあります。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
BBE ビスケットベージュ
CB ココアブラウン
IBK アイボリーブラック
PP ペールピンク
PW パールホワイト
SG シルバーグレー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80457407
NUIF-03C
CB ココアブラウン
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457416
NUIF-03C
PP ペールピンク
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457425
NUIF-03C
PW パールホワイト
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457434
NUIF-03C
SG シルバーグレー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457450
NUIF-03C
BBE ビスケットベージュ
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457459
NUIF-03C
IBK アイボリーブラック
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください