モフモフモール 3mm

モフモフモール 3mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 3mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 3mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 3mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 3mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 3mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 3mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 3mm - KIYOHARA(清原)

見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトです。羊毛フェルトやボアを使用したような仕上がりで、手軽に本格的なミニチュアアニマルが作れます。モールの毛が詰まった、ふわふわで手触りの良いモールです。モフモフモールで作った動物たちは、サイズ感がドールにぴったりです。

用途入数:モール幅(太さ)3mm×1.3m巻で、くま・うさぎ の、2体が作れます。制作時間:1体で約30分、必要な道具:手芸用ニッパー、手芸用ペンチ又は鉗子(かんし)、定規、目打ち、接着剤寸法(mm)巾:約3長さ(m)約1.3素材毛/アクリル・ナイロン・ウール、芯/鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約13×約16×約1内容量1袋(1.3m)
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80457784MOF-01WGRY ウーリーグレー
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457800MOF-01WGG ホワイトジンジャー
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457809MOF-01PT ピーチティー
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457818MOF-01STM ストロベリーミルク
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457827MOF-01CNM シナモン
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457836MOF-01SBBL サボンブルー
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457845MOF-01SGRY セージグレー
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457854MOF-01SBK セサミブラック
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457870MOF-01RPT ローズペタル
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457879MOF-01BLM ブルーミュゲ
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457888MOF-01CHD シャルドネ
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457897MOF-01SGW シュガーホワイト
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457906MOF-01LV ラベンダー
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457915MOF-01APC アプリコット
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457924MOF-01PN ピオニー
380
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする