曜日別特売

モフモフモール 6mm

モフモフモール 6mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 6mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 6mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 6mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 6mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 6mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 6mm - KIYOHARA(清原)モフモフモール 6mm - KIYOHARA(清原)

見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトです。羊毛フェルトやボアを使用したような仕上がりで、手軽に本格的なミニチュアアニマルが作れます。モールの毛が詰まった、ふわふわで手触りの良いモールです。モフモフモールで作った動物たちは、サイズ感がドールにぴったりです。

用途入数:モール幅(太さ)6mm×1.3m巻で、くま・うさぎ の、2体が作れます。制作時間:1体で約30分、必要な道具:手芸用ニッパー、手芸用ペンチ又は鉗子(かんし)、定規、目打ち、接着剤寸法(mm)巾:約6長さ(m)約1.3素材毛/アクリル・ナイロン・ウール、芯/鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約13×約16×約1内容量1袋(1.3m)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80457940MOF-02WGRY ウーリーグレー
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457949MOF-02WGG ホワイトジンジャー
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457958MOF-02PT ピーチティー
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457967MOF-02STM ストロベリーミルク
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457976MOF-02CNM シナモン
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457985MOF-02SBBL サボンブルー
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457994MOF-02SGRY セージグレー
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458010MOF-02SBK セサミブラック
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458019MOF-02RPT ローズペタル
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458028MOF-02BLM ブルーミュゲ
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458037MOF-02CHD シャルドネ
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458046MOF-02SGW シュガーホワイト
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458055MOF-02LV ラベンダー
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458064MOF-02APC アプリコット
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458080MOF-02PN ピオニー
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする