KIYOHARA(清原)
差し鼻
見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトの動物などの鼻に使用できる差し鼻です。ボンド接着でできます。
サイズ(mm)
横約4.5×縦約3×長さ(差し込み足の部分)約8.9
素材
ポリスチレン
寸法(幅W×高さH)(cm)
パッケージ:約45×約80
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80458125
MOFP-03
BR ブラウン
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458134
MOFP-03
BK ブラック
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください