100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ

100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ - SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ - SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ - SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ - SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ - SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ - SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ - SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ - SUZUKID(スズキッド)

小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。
小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。
高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。
メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。
溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。
自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。

用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
注意
※本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。
※電気用品安全法の技術基準には以下のクラスがあります。・クラスA:工業用環境にて設計・クラスB:家庭用環境にて設計。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
コード長さ(m)
定格周波数(Hz)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459909SPT-160DC1台約7.0電源ケーブル約2(接地2P-125V-15Aプラグ付)・アースクリップコード約250/60Hz兼用単相100V/200V(自動切替)(TIG溶接100V)100・(TIG溶接200V)165・(MMA100V)60・(MMA200V)135
89,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
09290219SPT-160DCG1セット約13.5電源ケーブル:2(接地3P-250V-20Aプラグ付)/アースクリップコード:2/TIG用トーチコード:450/60単相100/200兼用(TIG溶接100V)100/(TIG溶接200V)165/(MMA100V)60/(MMA200V)135
112,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする