曜日別特売

ラピス キャスタープレート

ラピス キャスタープレート - Richell(リッチェル)ラピス キャスタープレート - Richell(リッチェル)ラピス キャスタープレート - Richell(リッチェル)
材質本体/石灰石、ポリプロピレン キャスター/ナイロン、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)720直径×高さ(cm)Φ28.5×7.8内寸法(cm)底直径Φ24×深さ1.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80484917-ダークグレー
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
80484935-ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
80484926-ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする