曜日別特売

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 - SMC
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付弁仕様チェック弁なしRoHS指令(10物質対応)対応電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディ型式
呼び径(mm)
単位
リード線
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80484576ZQ073MA-K15LB-F-0マニホールド用ノズル:0.7単位切換機能付コネクタ付リード線なし(Pポート)ポートなし、(Vポート)継手なし(M5×0.8)
20,350
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
80484585ZQ101UA-K15L-EAMG-00-N単体用ノズル:1SI単位固定(kPa)コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)(Pポート)継手なし(M5X0.8)、(Vポート)継手なし(M5X0.8)
40,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする