リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC220[AC230]ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2内容量1個