ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング

ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング - Pellucid(旧MIRAREED)ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング - Pellucid(旧MIRAREED)ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング - Pellucid(旧MIRAREED)ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング - Pellucid(旧MIRAREED)ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング - Pellucid(旧MIRAREED)ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング - Pellucid(旧MIRAREED)ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング - Pellucid(旧MIRAREED)ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング - Pellucid(旧MIRAREED)

ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。
クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。
高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。
クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。

成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45内容量(mL)5危険物の類別非危険物内容量1個(5mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80484244PCD-500
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする