曜日別特売

タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車

タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 - HARAX(ハラックス)

・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。
・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。
・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。

用途カラーコーン・フゴ等の運搬質量(kg)6.4高さ(mm)1040積載荷重(kg)80幅(cm)荷台:50タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)全幅(cm)50奥行き(cm)69.5、荷台:44.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80485389TB-450
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする