曜日別特売

ガーネット4つ折りタイプ

ガーネット4つ折りタイプ - HARAX(ハラックス)ガーネット4つ折りタイプ - HARAX(ハラックス)ガーネット4つ折りタイプ - HARAX(ハラックス)ガーネット4つ折りタイプ - HARAX(ハラックス)

道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。

用途草刈り作業の飛散防止質量(kg)8.2寸法(高さH×幅W)(cm)180×270(折り畳み時71)材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)2内容量1台
注意
※・折りたたむ際上下フレーム中央部(センターより左右にそれぞれ約70cm)のパッカーは必ず取り合ずしてください。取り外さないとネットが破れます。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80485380HBE-1827K-4
66,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする