HARAX(ハラックス)
グラコロ
・大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。
・ステンレス製のインナーローラーの採用で、錆による回転不良が発生しません。
用途
ホースガイド
質量(kg)
1.9
直径(Φcm)
ベース:28、ローラー:16
材質(ベース)
ステンレス
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80485364
RH-280SU
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません