タカショー
屋外用磁器タイル セラ レバンテ 6枚
299×600の大きな形状で、迫力のある空間を演出します。
用途
タイル表面に滑り止め加工を施しており、床・壁両方に使えます.※スロープや傾斜地への施工可
材質
磁器質タイル(Ⅰ類)
寸法(mm)
299×600×t約10
色
ベージュ
質量(kg/枚)
4
内容量
1箱(6枚)
注意
※壁面施工の高さは3m未満(荷重受け金具推奨)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80485240
K0633519TAL
¥
6,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください