曜日別特売

ケイティフレーム 2L判

ケイティフレーム 2L判 - 万丈ケイティフレーム 2L判 - 万丈ケイティフレーム 2L判 - 万丈

お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム。
新色【ブラック】が登場!付属のマットも黒色のオールブラック仕様です。
作品が際立ち、どんな写真やイラストにもマッチします。

その他縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【L判窓寸】83×120mm、【ポスト判窓寸】96×142mm材質【面材】ガラス寸法(mm)【窓】122×172ブラック質量(g)300タイプ縦横兼用・置きのみ本体樹脂製外寸(mm)156×206内寸(mm)127×178適合サイズL判/ポスト判/2L判木目/無地内容量1枚
注意
※ロットによりフレームの色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483964106851
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする