曜日別特売

Vカラー肖像額 L判

Vカラー肖像額 L判 - 万丈Vカラー肖像額 L判 - 万丈Vカラー肖像額 L判 - 万丈

パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。

その他縦横兼用スタンド付付属品マット1枚付属:【L判窓寸】83×121mm材質【面材】ガラス質量(g)180タイプ縦横兼用・置きのみ本体樹脂製外寸(mm)130×169内寸(mm)109×147適合サイズL判無地内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483736106278グレー
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483745106257ブラック
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする