万丈
Vインチ額(スタンド付)
世界の名画を中絵に用いたおしゃれなインチ額。
その他
壁掛用金具・吊り紐・縦横兼用スタンド付
付属品
マット1枚付属:【ポスト判窓寸】142×92mm
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】254×194
質量(g)
610
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
308×257
内寸(mm)
254×203
適合サイズ
ポスト判/インチ判/六切判
柄
デコラティブ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483334
101008
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください