万丈
シャインBOXフレーム 15角(89*89マット付)
エレガントなシャンパンゴールドカラーのボックス型フレーム。
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
付属品
マット1枚付属:【窓寸】79×79mm
材質
【面材】樹脂
寸法(mm)
【窓】143×143【裏板】150×150
質量(g)
280
タイプ
縦横・掛け置き兼用
有効内寸(mm)
143×143×15
本体
樹脂製
外寸(mm)
161×161
適合サイズ
ましかく89×89mm/15角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483316
106396
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください