曜日別特売

シャインBOXフレーム A4判

シャインBOXフレーム A4判 - 万丈シャインBOXフレーム A4判 - 万丈シャインBOXフレーム A4判 - 万丈シャインBOXフレーム A4判 - 万丈シャインBOXフレーム A4判 - 万丈

エレガントなシャンパンゴールドカラーのボックス型フレーム。

その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】290×203【裏板】297×210質量(g)540タイプ縦横・掛け置き兼用有効内寸(mm)290×203×15本体樹脂製外寸(mm)308×221適合サイズA4判内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483325106397
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする