シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付)

シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) - 万丈シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) - 万丈シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) - 万丈シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) - 万丈シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) - 万丈

エレガントなシャンパンゴールドカラーのボックス型フレーム。

その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付付属品マット1枚付属:【L判窓寸】79×117mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】120×171【裏板】127×178質量(g)280タイプ縦横・掛け置き兼用有効内寸(mm)120×171×15本体樹脂製外寸(mm)139×189適合サイズL判/2L判内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483307106395
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする