曜日別特売

Vベーシックフレーム 2L/KG/L判

Vベーシックフレーム 2L/KG/L判 - 万丈Vベーシックフレーム 2L/KG/L判 - 万丈Vベーシックフレーム 2L/KG/L判 - 万丈

割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレームです。

その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【L判窓寸】79×117mm、【ポスト判窓寸】92×142mm材質【面材】PET寸法(mm)【窓】117×168ブラック質量(g)190タイプ縦横・掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)159×21内寸(mm)127×178適合サイズL判/ポスト判/2L判木目内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483989106977
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする