万丈
V入山肖像額 L
額の内側に金ラインがアクセントの肖像額。
飾る写真がより一層引き立ちます。
その他
縦横兼用スタンド付
付属品
マット1枚付属:【L判窓寸】83×121mm
材質
【面材】ガラス
質量(g)
170
タイプ
縦横兼用・置きのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
130×169
内寸(mm)
109×147
適合サイズ
L判
柄
無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483754
106272
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください