曜日別特売

3WAYましかくフレーム 15角

3WAYましかくフレーム 15角 - 万丈3WAYましかくフレーム 15角 - 万丈3WAYましかくフレーム 15角 - 万丈3WAYましかくフレーム 15角 - 万丈3WAYましかくフレーム 15角 - 万丈3WAYましかくフレーム 15角 - 万丈3WAYましかくフレーム 15角 - 万丈3WAYましかくフレーム 15角 - 万丈

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【127×127mm用窓寸】117×117mm、【L判用窓寸】79×117mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】142×142質量(g)140タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)168×168×15内寸(mm)150×150木目内容量1枚
注意
※マットは正方形なので、回転させれば縦向き横向きどちらでも使えます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483465106210
オープン
499
549(税込)
当日出荷
80483474106211
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483490106212
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483499106213
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483508106720
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483517106721
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする