曜日別特売

3WAYましかくフレーム 10角

3WAYましかくフレーム 10角 - 万丈3WAYましかくフレーム 10角 - 万丈3WAYましかくフレーム 10角 - 万丈3WAYましかくフレーム 10角 - 万丈3WAYましかくフレーム 10角 - 万丈3WAYましかくフレーム 10角 - 万丈3WAYましかくフレーム 10角 - 万丈3WAYましかくフレーム 10角 - 万丈

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【89×89mm用窓寸】79×79mm、【チェキスクエア用窓寸】72×86mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】93×93質量(g)70タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)119×119×15内寸(mm)100×100木目内容量1枚
注意
※付属のマットはチェキフィルム全体が見えるよう、はめ込みタイプとなっています。チェキがマットにかからない為、面材で押さえる形になります。
※面材を外して使用する場合は、チェキフィルムをテープ等で固定する必要があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483404106206
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483420106207
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483429106208
オープン
399
439(税込)
当日出荷
80483438106209
オープン
399
439(税込)
当日出荷
80483447106718
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483456106719
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする