曜日別特売

3WAYましかくフレーム 30角

3WAYましかくフレーム 30角 - 万丈3WAYましかくフレーム 30角 - 万丈3WAYましかくフレーム 30角 - 万丈3WAYましかくフレーム 30角 - 万丈3WAYましかくフレーム 30角 - 万丈3WAYましかくフレーム 30角 - 万丈3WAYましかくフレーム 30角 - 万丈3WAYましかくフレーム 30角 - 万丈

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付付属品マット2枚付属:【89×89mm4窓用窓寸】79×79mm×4窓、【240×240mm用窓寸】230×230mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】291×291質量(g)430タイプ掛け置き兼用本体樹脂製内寸(mm)300×300外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×317×15木目内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483840106332
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483849106333
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483858106334
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483867106335
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483876106724
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483885106725
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする