万丈
無反射 Vカラー肖像額 八〇
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。
軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。
その他
壁掛用金具・吊り紐付
付属品
マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm
材質
【面材】無反射樹脂
質量(g)
700
タイプ
縦のみ・掛けのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
340×430
内寸(mm)
290×380
適合サイズ
四切判/八○判
柄
無地
内容量
1枚
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483648
106273
グレー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483657
106241
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください