万丈
V380カラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット
八〇判・L判の葬儀用フレーム2種セット。
八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。
その他
【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【L判】スタンド付
付属品
【八〇】マット1枚付属(窓寸)230×280mm【L判】マット1枚付属(窓寸)83×121mm
材質
【面材】【八〇】無反射樹脂/【L判】ガラス
質量(g)
【八〇】1000/【L判】180
タイプ
【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【L判】置きのみ(縦横兼用)
本体
樹脂製
外寸(mm)
【八〇】370×460/【L判】130×169
内寸(mm)
【八〇】290×380/【L判】109×147
適合サイズ
L判/四切判/八○判
柄
無地
内容量
1セット
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80484016
106401
アイボリー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484025
106402
グレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484034
106403
パープル
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484050
106404
ピンク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484059
106405
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください