曜日別特売

Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット

Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット - 万丈Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット - 万丈Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット - 万丈Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット - 万丈Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット - 万丈
(1件のレビュー)

八〇判・L判の葬儀用フレーム2種セット。
八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。

その他【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【L判】スタンド付付属品【八〇】マット1枚付属(窓寸)230×280mm【L判】マット1枚付属(窓寸)83×121mm材質【面材】【八〇】無反射樹脂/【L判】ガラス質量(g)【八〇】700/【L判】180タイプ【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【L判】置きのみ(縦横兼用)本体樹脂製外寸(mm)【八〇】340×430/【L判】130×169内寸(mm)【八〇】290×380/【L判】109×147適合サイズL判/四切判/八○判無地内容量1セット
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80484068106411アイボリー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484077106412グレー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484086106413パープル
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484095106414ピンク
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484104106415ブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 肖像写真を入れる
サービス業

画像では伝わらないところで、大きい額はアクリル板、小さい額はガラスでした。同じ写真を入れても見え方が違います。他は満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする