万丈
Vミニフレーム N L判ハーフ
どこにでも気軽に飾れる、小さいサイズのフォトフレームです。
チェキフィルムやL判ハーフが収納できます。
その他
縦横兼用スタンド付
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】58×83
質量(g)
70
タイプ
縦横兼用・置きのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
73×98×15(スタンド除く)
内寸(mm)
64×89
適合サイズ
チェキ/L判ハーフ(64×89mm)
柄
木目
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483368
106060
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483377
106061
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください