曜日別特売

V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット

V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット - 万丈V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット - 万丈V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット - 万丈V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット - 万丈V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット - 万丈

八〇判・キャビネ判の葬儀用フレーム2種セット。
八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。

その他【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【キャビネ】スタンド付付属品【八〇】マット1枚付属(窓寸)230×280mm/【キャビネ】マット1枚付属(窓寸)100×145mm材質【面材】【八〇】無反射樹脂/【キャビネ】ガラス質量(g)【八〇】1000/【キャビネ】220タイプ【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【キャビネ】置きのみ(縦横兼用)本体樹脂製外寸(mm)【八〇】370×460/【キャビネ】142×189内寸(mm)【八〇】290×380/【キャビネ】121×168適合サイズキャビネ判/四切判/八○判無地内容量1セット
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80484120106656アイボリー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484129106657グレー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484138106658パープル
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484147106659ピンク
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
80484156106660ブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする