曜日別特売

V檜フレーム 2L判/ハガキ判

V檜フレーム 2L判/ハガキ判 - 万丈V檜フレーム 2L判/ハガキ判 - 万丈V檜フレーム 2L判/ハガキ判 - 万丈V檜フレーム 2L判/ハガキ判 - 万丈

国産ヒノキ使用のインテリアフレームです。
繊細な木目の表情が優しく、長年使うほどに「味・ツヤ」が出てきます。

その他壁掛用金具・吊り紐・縦横兼用スタンド付付属品マット1枚付属:【ポスト判窓寸】91×142mm材質【面材】ガラス寸法(mm)【窓】118×169質量(g)260タイプ縦横・掛け置き兼用本体木製外寸(mm)169×220×10(スタンド除く)内寸(mm)127×178適合サイズポスト判/2L判木目内容量1枚
注意
※木材の木目を活かした商品となっております為、ものによって木目の出方が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483359105781
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする