曜日別特売

V檜フレーム L判

V檜フレーム L判 - 万丈V檜フレーム L判 - 万丈V檜フレーム L判 - 万丈V檜フレーム L判 - 万丈

国産ヒノキ使用のインテリアフレームです。
繊細な木目の表情が優しく、長年使うほどに「味・ツヤ」が出てきます。

その他壁掛用金具・吊り紐・縦横兼用スタンド付材質【面材】ガラス寸法(mm)【窓】79×117質量(g)149タイプ縦横・掛け置き兼用本体木製外寸(mm)131×169×10(スタンド除く)内寸(mm)89×127適合サイズL判木目内容量1枚
注意
※木材の木目を活かした商品となっております為、ものによって木目の出方が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483350105780
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする