曜日別特売

木製フレーム オーク 3サイズ兼用

木製フレーム オーク 3サイズ兼用 - 万丈木製フレーム オーク 3サイズ兼用 - 万丈木製フレーム オーク 3サイズ兼用 - 万丈木製フレーム オーク 3サイズ兼用 - 万丈木製フレーム オーク 3サイズ兼用 - 万丈木製フレーム オーク 3サイズ兼用 - 万丈木製フレーム オーク 3サイズ兼用 - 万丈木製フレーム オーク 3サイズ兼用 - 万丈

木目を活かしたヴィンテージ調のインテリアフレームです。
2枚の付属マットでL判・ポスト判・2L判の3サイズに対応します。

その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付付属品マット2枚付属:【L判窓寸】79×117mm、【ポスト判窓寸】92×142mm材質【面材】ガラス寸法(mm)【窓】117×168質量(g)400タイプ縦横・掛け置き兼用本体木製※MDFに突板シート巻き外寸(mm)170×220×21内寸(mm)127×178適合サイズL判/ポスト判/2L判木目内容量1枚
注意
※木材の突板シートを使用した商品となっており、ものによって木目の出方が異なります。
※フレーム表面はヴィンテージ調の風合いとなっています。細かい線のような跡や木の継ぎ目模様が出る場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483770106284
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483779106285
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483788106286
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする