曜日別特売

無反射 V380カラー肖像額 八〇

無反射 V380カラー肖像額 八〇 - 万丈無反射 V380カラー肖像額 八〇 - 万丈無反射 V380カラー肖像額 八〇 - 万丈無反射 V380カラー肖像額 八〇 - 万丈無反射 V380カラー肖像額 八〇 - 万丈無反射 V380カラー肖像額 八〇 - 万丈

フレーム幅45mmのしっかりサイズ。
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。
軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。

その他壁掛用金具・吊り紐付付属品マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm材質【面材】無反射樹脂質量(g)1000タイプ縦のみ・掛けのみ本体樹脂製外寸(mm)370×460内寸(mm)290×380適合サイズ四切判/八○判無地内容量1枚
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483666106245アイボリー
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483675106246グレー
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483684106247パープル
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483700106248ピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483709106249ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする