万丈
ケイティフレーム L判
お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム。
新色【ブラック】が登場!作品が際立ち、どんな写真やイラストにもマッチします。
その他
縦横兼用スタンド付
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】83×122
色
ブラック
質量(g)
190
タイプ
縦横兼用・置きのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
119×158
内寸(mm)
89×127
適合サイズ
L判
柄
木目/無地
内容量
1枚
注意
※ロットによりフレームの色味が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483955
106850
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください